DIN6335-GG-100-B20-B Kreuzgriff mit Durchloch H7, Gusseisen

Kreuzgriff Gusseisen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 6335-GG-100-B20-B
Rubix:115296
Hersteller:DIN 6335-GG-100-B20-B
EAN:4045525329270
DIN6335-GG-100-B20-B Kreuzgriff

Technische Zusammenfassung

Länge63 mm
Material/VerarbeitungEisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6335-GG-100-B20-B Kreuzgriff mit Durchloch H7, Gusseisen


Kreuzgriffe, Gusseisen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht682 g
Länge63 mm
Material/VerarbeitungEisen
Durchmesser100 mm
Zolltarifcode83024900
11,50 exkl. MwSt.
/ Stück
13,69 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge