Referenzen
Elesa+Ganter:GN 725-235-M8
Rubix:1131330
Hersteller:GN 725-235-M8
EAN:4045525881815



Produktdetails : GN725-235-M8 Bügelgriff Elesa
Bügelgriffe GN 725 sind durch das elliptische Profil sehr ergonomisch.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 140 g |
|---|---|
| Länge | 235 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 235 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
