AS2211FM-01-04-X12 Drosselrückschlagventil

Universal-Durchflussregler mit niedriger Geschwindigkeit Serie AS-FM

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS2211FM-01-04-X12
Rubix:3058525
Hersteller:00228567
AS2211FM-01-04-X12 Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypsteckverbindung (one-touch)
Typas2211fm-01-04-x12 drosselrückschlagventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS2211FM-01-04-X12 Drosselrückschlagventil


Die Serie -FM wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen eine Feineinstellung erforderlich ist, um Stellantrieben mit sehr niedrigen Geschwindigkeiten entgegenzuwirken, z. B. beim Umgang mit empfindlichen Materialien oder bei der Steuerung von sanften Prozessen. Die äquivalente Fläche der Öffnung wurde auf ein Zehntel der Fläche der Standardserie reduziert, hält aber immer noch 10 Umdrehungen der Stellschraube (20 Umdrehungen bei der Größe M5). Diese Serie wird mit Schnellkupplungen geliefert und ist in gerader oder rechtwinkliger Ausführung erhältlich. Derzeit erhältlich in mm, um Rohraußendurchmessern von 3,2 bis 10 mm gerecht zu werden, und mit Gewindebohrungen von M5 bis ¼ R(PT).

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypsteckverbindung (one-touch)
Typas2211fm-01-04-x12 drosselrückschlagventil
Werkstoffpbt (kunststoffgehäuse)
Durchsatz15600 l/h
Max. Betriebsdruck10 bar
Serieas-fm
14,18 exkl. MwSt.
/ Stück
16,87 inkl. MwSt.