K1121.325180510 5-Achs-Spannbolzen Unilock, Form:C, Einsatzstahl
UNILOCK SYSTEMGRÖßE, EINSATZSTAHL OXIDIERT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1121.325180510
Rubix:2059716
Hersteller:K1121.325180510
EAN:4059245315338



Dokumente
Produktdetails : K1121.325180510 5-Achs-Spannbolzen Unilock, Form:C, Einsatzstahl
Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: Grundkörper oxidiert. Funktionsflächen gehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K1121.125180510 Hinweis: Die UNILOCK Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke und Vorrichtungen. Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert. Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M8,M10 sind folgende Haltekräfte möglich: - Haltekraft (M8) 15.000 N - Haltekraft (M10) 25.000 N Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9.
Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: Grundkörper oxidiert. Funktionsflächen gehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K1121.125180510 Hinweis: Die UNILOCK Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke und Vorrichtungen. Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert. Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M8,M10 sind folgende Haltekräfte möglich: - Haltekraft (M8) 15.000 N - Haltekraft (M10) 25.000 N Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 5nullachsnullspannbolzen |
|---|---|
| Werkstoff | einsatzstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage