K0921.06029 Abstützelement mit Druckbolzen, Vergütungsstahl
Abstützelement
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0921.06029
Rubix:323219
Hersteller:K0921.06029
EAN:4059245232772



Dokumente
Produktdetails : K0921.06029 Abstützelement mit Druckbolzen, Vergütungsstahl
Abstuetzelement M6
ABSTUETZELEMENT M6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,149 g |
|---|---|
| Typ | abstützelement |
| Werkstoff | gehärteter stahl |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen