K0502.1024 Zugkonus für Spannzange, Vergütungsstahl
SPANNZANGE ALUMINIUM HOCHFEST
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0502.1024
Rubix:3724910
Hersteller:K0502.1024
EAN:4059245235452



Dokumente
Produktdetails : K0502.1024 Zugkonus für Spannzange, Vergütungsstahl
Werkstoff, Ausführung: Hochfestes Aluminium, rot (Außenspannung) oder farblos (Innenspannung) eloxiert. Bestellbeispiel: K0502.116030 Hinweis: Spannzange zum Spannen von Außen- oder Innenkonturen. In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich. Spannbereich 0,2 mm. Bei der Ausführung Spannzange für Innenspannung wird der Zugkonus K0502.1024 benötigt. Zubehör: Zugkonus K0502.1024
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0502.1024 Zubehör: Spannzange für Innenspannung K0502.216030
Technische Informationen
Attribute
| Typ | zugkonus |
|---|---|
| Werkstoff | gehärteter stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage