K1867.12100500 5-Achs-Basismodul, UNILOCK, Form:A
UNILOCK, DUO, EINSATZSTAHL OXIDIERT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1867.12100500
Rubix:3726901
Hersteller:K1867.12100500
EAN:4059245655113



Dokumente
Produktdetails : K1867.12100500 5-Achs-Basismodul, UNILOCK, Form:A
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper oxidiert. Funktionsflächen gehärtet und geschliffen. Hinweis: Die UNILOCK 5-Achs-Basismodule DUO mit ihren drei Schnittstellen für Spannbolzen werden für stabile, hohe Aufbauten mit schweren Werkstücken eingesetzt. Im Vergleich zu runden Basismodulen wird durch die größeren Abmaße eine größere Auflagefläche generiert. Die Basismodule DUO können mit der Doppelschnittstelle nach unten oder oben eingesetzt werden. Über die beidseitigen Durchgangsbohrungen bei der Form A ist eine zusätzliche Befestigung mit Zylinderschrauben möglich. Die Ausführung Form B kann auf der Seite Doppelschnittstelle alternativ über einen Spannbolzen nach unten befestigt werden. Am seitlichen Spannrand können Spannpratzen befestigt werden. Die Passbohrungen ermöglichen eine zusätzliche Positionierung. Für stabile Schraubstockerhöhungen werden zwei UNILOCK 5-Achs-Basismodule DUO mit der Doppelschnittstelle nach unten auf dem Maschinentisch befestigt. Die Befestigung der Schraubstöcke wird mit der Einfachschnittstelle nach oben ausgeführt. Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich: - Haltekraft (M10) 35.000 N - Haltekraft (M12) 50.000 N - Haltekraft (M16) 75.000 N Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9 Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden. Eine durchgängige Spannbolzengröße beim 5-Achs-Modul-Spannsystem 80 und die Kompatibilität zum pneumatischen Nullpunktspannsystem garantieren vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Vorteile: - Stabiles Basismodul. - Drei Schnittstellen für Spannbolzen. - Flexible Befestigungsmöglichkeiten. - Mechanische Betätigung. - Positionierung über Kurzkegel. - Hohe Einzugskräfte. - Rüstzeitoptimierung. Zubehör: Spannbolzen K0967, K0968, K0969, K1471. Technische Daten: - Einzugskraft 15 kN. - Anziehdrehmoment 15 Nm. - Wiederholgenauigkeit ≤ 0,005 mm.
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper oxidiert. Funktionsflächen gehärtet und geschliffen. Hinweis: Die UNILOCK 5-Achs-Basismodule DUO mit ihren drei Schnittstellen für Spannbolzen werden für stabile, hohe Aufbauten mit schweren Werkstücken eingesetzt. Im Vergleich zu runden Basismodulen wird durch die größeren Abmaße eine größere Auflagefläche generiert. Die Basismodule DUO können mit der Doppelschnittstelle nach unten oder oben eingesetzt werden. Über die beidseitigen Durchgangsbohrungen bei der Form A ist eine zusätzliche Befestigung mit Zylinderschrauben möglich. Die Ausführung Form B kann auf der Seite Doppelschnittstelle alternativ über einen Spannbolzen nach unten befestigt werden. Am seitlichen Spannrand können Spannpratzen befestigt werden. Die Passbohrungen ermöglichen eine zusätzliche Positionierung. Für stabile Schraubstockerhöhungen werden zwei UNILOCK 5-Achs-Basismodule DUO mit der Doppelschnittstelle nach unten auf dem Maschinentisch befestigt. Die Befestigung der Schraubstöcke wird mit der Einfachschnittstelle nach oben ausgeführt. Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich: - Haltekraft (M10) 35.000 N - Haltekraft (M12) 50.000 N - Haltekraft (M16) 75.000 N Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9 Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden. Eine durchgängige Spannbolzengröße beim 5-Achs-Modul-Spannsystem 80 und die Kompatibilität zum pneumatischen Nullpunktspannsystem garantieren vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Vorteile: - Stabiles Basismodul. - Drei Schnittstellen für Spannbolzen. - Flexible Befestigungsmöglichkeiten. - Mechanische Betätigung. - Positionierung über Kurzkegel. - Hohe Einzugskräfte. - Rüstzeitoptimierung. Zubehör: Spannbolzen K0967, K0968, K0969, K1471. Technische Daten: - Einzugskraft 15 kN. - Anziehdrehmoment 15 Nm. - Wiederholgenauigkeit ? 0,005 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 5nullachsnullbasismodul |
|---|---|
| Werkstoff | einsatzstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.531,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.822,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage