K1505.028 Spannbolzen mit Klemmwinkel, Stahl

SPANNBOLZEN MIT KLEMMWINKEL, STAHL BRÜNIERT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1505.028
Rubix:3751361
Hersteller:K1505.028
EAN:4059245488070
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typspannbolzen

Dokumente

Produktdetails : K1505.028 Spannbolzen mit Klemmwinkel, Stahl


Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Klemmwinkel Zinkdruckguss. Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel schwarz, kunststoffbeschichtet. Klemmkeile brüniert oder blank. Bestellbeispiel: K1505.016 Hinweis: Die Klemmwinkel sind geeignet um Aluminiumprofile auf Lochrastertischen oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm beispielsweise als Anschlag zu fixieren. Durch das Lösen des Klemmhebels werden beide Klemmungen freigegeben, sodass eine freie Drehung und ein Verschieben möglich ist. Die Spannbolzen mit Klemmwinkel werden meist paarweise eingesetzt. Vorteile: Funktion auch bei dünner Materialdicke der Aufspannplatte (Metall ≥8 mm oder ≥4 mm und Holz ≥18 mm). Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung. Werkzeuglose Bedienung.
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Klemmwinkel Zinkdruckguss. Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel schwarz, kunststoffbeschichtet. Klemmkeile brüniert oder blank. Bestellbeispiel: K1505.016 Hinweis: Die Klemmwinkel sind geeignet um Aluminiumprofile auf Lochrastertischen oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm beispielsweise als Anschlag zu fixieren. Durch das Lösen des Klemmhebels werden beide Klemmungen freigegeben, sodass eine freie Drehung und ein Verschieben möglich ist. Die Spannbolzen mit Klemmwinkel werden meist paarweise eingesetzt. Vorteile: Funktion auch bei dünner Materialdicke der Aufspannplatte (Metall ?8 mm oder ?4 mm und Holz ?18 mm). Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung. Werkzeuglose Bedienung.

Technische Informationen


Attribute
Typspannbolzen
45,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,00 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage