K1169.32040 Formspanner, eckig, Alu
FORMSPANNER ECKIG ALUMINIUM, ELOXIERT, KOMP:STAHL, BRÜNIERT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1169.32040
Rubix:2058422
Hersteller:K1169.32040
EAN:4059245267828



Dokumente
Produktdetails : K1169.32040 Formspanner, eckig, Alu
Werkstoff: Grundkörper: EN AC-51400. Spannkeile: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper: naturfarbe eloxiert. Spannkeile: brüniert. Bestellbeispiel: K1169.32040 Hinweis: Mit der seitlichen Spannschraube wird der Formspanner betätigt und das Werkstück am Umfang gespannt. Die einfache und kompakte Bauweise erlaubt das Spannen von 2 Werkstücken. Der Spannhub beträgt max. 0,5 mm. Zum Einarbeiten der Kontur muss die Spannzange vorgespannt werden. Dazu wird der mitgelieferte Spannring benötigt.
Werkstoff: Grundkörper: EN AC-51400. Spannkeile: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper: naturfarbe eloxiert. Spannkeile: brüniert. Bestellbeispiel: K1169.32040 Hinweis: Mit der seitlichen Spannschraube wird der Formspanner betätigt und das Werkstück am Umfang gespannt. Die einfache und kompakte Bauweise erlaubt das Spannen von 2 Werkstücken. Der Spannhub beträgt max. 0,5 mm. Zum Einarbeiten der Kontur muss die Spannzange vorgespannt werden. Dazu wird der mitgelieferte Spannring benötigt.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | formspanner |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage