Referenzen
Rubix-DE:60000015, 9610780015
Rubix:1038331
Hersteller:9610780015
Produktdetails : 9610780015 Umschaltknarre 1/4Zoll ZYKLOP speed
Umschaltknarre 1/4" ZYKLOP speed Wera
Umschaltknarre 1/4" Zyklop Speed Ausführung: DIN 3122 D 6,3 - ISO 3315, mit Kugelarretierung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Kraftform-Griff und Freilaufhülse. Die Umschaltung erfolgt mittels Drehscheibe. Rechts-/Linksumschaltung sowie Auslösen der Nuss sind in jeder Position möglich. Der Knarrenkopf ist ergonomisch geformt und ermöglicht dank der Schwungmassenkonstruktion in Verbindung mit der Freilaufhülse ein schnelles Arbeiten. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch die beidseitig angebrachten Schiebeschalter in 5 Positionen 0°, 15° und 90° nach links und rechts arretiert werden. Mit Kraftform-Griff für ermüdungsfreies Arbeiten.
Umschaltknarre 1/4" Zyklop Speed Ausführung: DIN 3122 D 6,3 - ISO 3315, mit Kugelarretierung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Kraftform-Griff und Freilaufhülse. Die Umschaltung erfolgt mittels Drehscheibe. Rechts-/Linksumschaltung sowie Auslösen der Nuss sind in jeder Position möglich. Der Knarrenkopf ist ergonomisch geformt und ermöglicht dank der Schwungmassenkonstruktion in Verbindung mit der Freilaufhülse ein schnelles Arbeiten. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch die beidseitig angebrachten Schiebeschalter in 5 Positionen 0°, 15° und 90° nach links und rechts arretiert werden. Mit Kraftform-Griff für ermüdungsfreies Arbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82041200 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

