880087 Ring-Maulschlüsselsatz 13-Teilig AF 3/8''-1 1/4''
SATZ KOMBISCHLÜSSEL - AF
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:880087
Rubix:3240740
EAN:3660338335372
Produktdetails : 880087 Ring-Maulschlüsselsatz 13-Teilig AF 3/8''-1 1/4''
ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Schlüsselsatz Kombination 13-teilig Af
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 13 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage