865451 Gelenk-Ratschenschlüsselsatz 12 Teilig
Satz aus 12 gelenkratschen-kombischlüsseln
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:865451
Rubix:3049460
EAN:3660338197758
Dokumente
Produktdetails : 865451 Gelenk-Ratschenschlüsselsatz 12 Teilig
ISO 691/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1 / ISO 10104/ DIN 838
Inhalt:Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm72-Zahn Ratsche.Erholungswinkel 5 °.Einheitlich mattes Finish.Das um 180 ° kippbare Auge erleichtert den Zugang zu den Muttern.Sein Gelenkkopf passt sich jeder Anwendungsart an.Profilfertigung, um die Muttern zu erhalten.
Inhalt:Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm72-Zahn Ratsche.Erholungswinkel 5 °.Einheitlich mattes Finish.Das um 180 ° kippbare Auge erleichtert den Zugang zu den Muttern.Sein Gelenkkopf passt sich jeder Anwendungsart an.Profilfertigung, um die Muttern zu erhalten.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 12 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
322,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
383,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std