865416 Ratschen-Ringmaulschlüsselsatz umschaltbar 7-Teilig
Satz aus ratschen-kombischlüssel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:865416
Rubix:3049461
EAN:3660338197567
Dokumente
Produktdetails : 865416 Ratschen-Ringmaulschlüsselsatz umschaltbar 7-Teilig
ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113
Enthält 7 Schraubenschlüssel (mm): Ø 8-10-12-13-14-17-19.Enthält 12 Schraubenschlüssel (mm): Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.
Enthält 7 Schraubenschlüssel (mm): Ø 8-10-12-13-14-17-19.Enthält 12 Schraubenschlüssel (mm): Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 7 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen