828239 Umschaltknarre 1/4'' 72 Zähne mit Composit-Griff
VERBUND-RATSCHENSCHLÜSSEL 72 ZÄHNE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:828239
Rubix:3239313
EAN:3660338047770
Dokumente
Produktdetails : 828239 Umschaltknarre 1/4'' 72 Zähne mit Composit-Griff
Norm: ISO 3315
Ratschenschlüssel, 72 Zähne: Rückholwinkel: 5°
Aus Verbundmaterial gefertigt.
Klinke mit Push-Technologie
Gewicht um 15 % niedriger im Vergleich zu handelsüblichen Ratschenschlüsseln.
Verkratzt nicht, ohne Chrom (chromless).
Ratschenschlüssel, 72 Zähne: Rückholwinkel: 5°
Aus Verbundmaterial gefertigt.
Klinke mit Push-Technologie
Gewicht um 15 % niedriger im Vergleich zu handelsüblichen Ratschenschlüsseln.
Verkratzt nicht, ohne Chrom (chromless).
Composite Ratsche 72 Zähne Vierkant-Antriebsadapter " 1/4
Stärken
Ohne Chrom, kein Verkratzen
Technische Informationen
Attribute
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
|---|---|
| Länge | 125 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
694,80 € exkl. MwSt.
/ 30 Stück
826,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen