JXL.171 Umschaltknarre 3/8 staubdicht ausziehbar
Ausziehbare Ratsche mit Birnenkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:JXL.171
Rubix:3476175
EAN:3662424007712



Produktdetails : JXL.171 Umschaltknarre 3/8 staubdicht ausziehbar
Flexibilität, Dichtigkeit und Qualität: Die wasserdichte Facom Umschaltknarre JXL.171 ermöglicht den Einsatz von 3/8"-Stecknüssen auch dort, wo herkömmliche Ratschen an ihre Grenzen stoßen – selbst in Umgebungen mit Staub, Schmutz und technischen Flüssigkeiten.
Eigenschaften:
Diese Ratsche verfügt über einen 72-Zahn-Mechanismus mit einem Rückschwenkwinkel von nur 5° und eignet sich damit ideal für Arbeiten in beengten Bereichen. Der um 180° schwenkbare Ratschenkopf mit gebremstem Gelenk ermöglicht unterschiedliche Anzugswinkel und erleichtert den Zugang zu schwer erreichbaren Stellen. Dank der verstellbaren Länge kann das Werkzeug flexibel an die jeweilige Anwendung angepasst werden: eine kompakte Einstellung für Standardarbeiten und die Lagerung sowie mehrere längere Positionen zur Erhöhung des Drehmoments bei gleichzeitig reduziertem Kraftaufwand.
Die Umschaltung der Drehrichtung erfolgt über einen Hebel, der auch mit Handschuhen oder bei öligen Händen sicher bedient werden kann. Sobald ein Drehmoment auf die Ratsche wirkt, wird der Hebel automatisch blockiert. Dadurch kann Druck auf den Ratschenkopf ausgeübt werden, ohne dass die Drehrichtung unbeabsichtigt verändert wird. Der ergonomische Zwei-Komponenten-Griff aus Elastomer sorgt für sicheren Halt und ist gegen zahlreiche Werkstattlösungsmittel beständig. Das Push-Lock-System gewährleistet zudem eine sichere Verriegelung der Stecknuss auf dem Antriebsvierkant.
Spezifikationen:
• Facom Artikelnummer: JXL.171
• Länge: 8 Positionen, von 247 bis 355 mm
• Drehrichtungsumschaltung: Hebel
• Antriebsvierkant: 3/8"
• Stecknussverriegelung: Ja
• Nettogewicht: 400 g
• Kopfdurchmesser: 29 mm
• Anzahl der Zähne: 72
• Rückschwenkwinkel: 5°
• 180° schwenkbarer Kopf: Ja (gebremstes Gelenk)
• Griffmaterial: Zwei-Komponenten-Ausführung
• Oberfläche: Hochglanz-verchromt
Normen:
• DIN 3122: Legt die Maß- und Festigkeitsanforderungen für Werkzeuge mit Antriebsvierkant fest
• ISO 3315: Definiert die Anforderungen an Ratschen und zugehörige Zubehörteile zur Sicherstellung der Austauschbarkeit
Eigenschaften:
Diese Ratsche verfügt über einen 72-Zahn-Mechanismus mit einem Rückschwenkwinkel von nur 5° und eignet sich damit ideal für Arbeiten in beengten Bereichen. Der um 180° schwenkbare Ratschenkopf mit gebremstem Gelenk ermöglicht unterschiedliche Anzugswinkel und erleichtert den Zugang zu schwer erreichbaren Stellen. Dank der verstellbaren Länge kann das Werkzeug flexibel an die jeweilige Anwendung angepasst werden: eine kompakte Einstellung für Standardarbeiten und die Lagerung sowie mehrere längere Positionen zur Erhöhung des Drehmoments bei gleichzeitig reduziertem Kraftaufwand.
Die Umschaltung der Drehrichtung erfolgt über einen Hebel, der auch mit Handschuhen oder bei öligen Händen sicher bedient werden kann. Sobald ein Drehmoment auf die Ratsche wirkt, wird der Hebel automatisch blockiert. Dadurch kann Druck auf den Ratschenkopf ausgeübt werden, ohne dass die Drehrichtung unbeabsichtigt verändert wird. Der ergonomische Zwei-Komponenten-Griff aus Elastomer sorgt für sicheren Halt und ist gegen zahlreiche Werkstattlösungsmittel beständig. Das Push-Lock-System gewährleistet zudem eine sichere Verriegelung der Stecknuss auf dem Antriebsvierkant.
Spezifikationen:
• Facom Artikelnummer: JXL.171
• Länge: 8 Positionen, von 247 bis 355 mm
• Drehrichtungsumschaltung: Hebel
• Antriebsvierkant: 3/8"
• Stecknussverriegelung: Ja
• Nettogewicht: 400 g
• Kopfdurchmesser: 29 mm
• Anzahl der Zähne: 72
• Rückschwenkwinkel: 5°
• 180° schwenkbarer Kopf: Ja (gebremstes Gelenk)
• Griffmaterial: Zwei-Komponenten-Ausführung
• Oberfläche: Hochglanz-verchromt
Normen:
• DIN 3122: Legt die Maß- und Festigkeitsanforderungen für Werkzeuge mit Antriebsvierkant fest
• ISO 3315: Definiert die Anforderungen an Ratschen und zugehörige Zubehörteile zur Sicherstellung der Austauschbarkeit
Stärken
• Reduzierter Kraftaufwand durch verstellbare Länge und verlängerten Hebelarm
• Optimale Zugänglichkeit in engen Arbeitsbereichen dank flexiblem Ratschenkopf und geringem Rückschwenkwinkel
• Sichere Fixierung der Stecknuss durch das Push-Lock-System und geringeres Risiko von Werkzeugverlusten
• Rutschfester Griff für zuverlässige Handhabung auch in öligen oder feuchten Arbeitsumgebungen
• Vermeidung unbeabsichtigter Drehrichtungswechsel durch automatische Hebelverriegelung unter Last
• Erleichterte Arbeiten in der Höhe durch integrierte Befestigungsmöglichkeit für eine Absturzsicherung
• Optimale Zugänglichkeit in engen Arbeitsbereichen dank flexiblem Ratschenkopf und geringem Rückschwenkwinkel
• Sichere Fixierung der Stecknuss durch das Push-Lock-System und geringeres Risiko von Werkzeugverlusten
• Rutschfester Griff für zuverlässige Handhabung auch in öligen oder feuchten Arbeitsumgebungen
• Vermeidung unbeabsichtigter Drehrichtungswechsel durch automatische Hebelverriegelung unter Last
• Erleichterte Arbeiten in der Höhe durch integrierte Befestigungsmöglichkeit für eine Absturzsicherung
Anwendungen
Die wasserdichte Facom Ratsche eignet sich ideal für die industrielle Instandhaltung, den Maschinenbau, Montagearbeiten sowie die Wartung technischer Anlagen. Sie ist für den Einsatz in Umgebungen mit Staubbelastung oder Kontakt zu technischen Flüssigkeiten ausgelegt, darunter SP95, SP98, Dieselkraftstoff, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Jet Oil und Kerosin. Typische Einsatzbereiche sind Produktionsstätten, Energieanlagen, Transport- und Logistikbetriebe sowie technische Servicebereiche. Dank ihres flexiblen Ratschenkopfs und der variablen Länge ist sie besonders für Arbeiten an Maschinen, mechanischen Baugruppen und technischen Installationen geeignet, bei denen häufige Änderungen von Anzugswinkel und Drehmoment erforderlich sind. Durch die Möglichkeit zur Anbringung einer Sicherung eignet sich das Werkzeug zudem für Einsätze in der Höhe.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 487 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 315x140x30 mm |
| Gewicht der Verpackung | 488 g |
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Länge | 355 mm |
| Durchmesser | 29 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Gewicht | 400 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage