8V3750 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:8V3750
Rubix:1359800
EAN:4010858600495



Produktdetails : 8V3750 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4781 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Obere Breite | 25 mm |
| Richtlänge | 9509 mm |
| Innenlänge | 9380 mm |
| Außenlänge | 1476,38 mm |
| Stärke | 23,02 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti® v standard |
| Werkstoff | gewebemantel, faserverstärkter synthesekautschuk (naturkautschukmischung) mit polyester-zugträger (polyesterkord) |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 315 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
505,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
601,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage