8V1400 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech

Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753

Siehe technische Informationen
Referenzen
ContiTech:8V1400
Rubix:1359830
EAN:4010858600273
8V1400 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Technische Zusammenfassung
Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge3540 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8V1400 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech


Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1785 g
Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge3540 mm
Innenlänge3411 mm
Außenlänge551,18 mm
Stärke25,5 mm
Ummanteltnein
Seriehy-t wedge
Werkstoffnaturkautschuk (basis und unterlage) mit polyester-zugelement und gewebemantel
Min. Einsatztemperatur-34,4 °C
Max. Einsatztemperatur73,9 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser315 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,95 exkl. MwSt.
/ Stück
215,33 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage