SPZ1500CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPZ1500CR
Rubix:1359812

Produktdetails : SPZ1500CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 1500 mm |
| Innenlänge | 1463 mm |
| Außenlänge | 1513 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti®v advance |
| Werkstoff | polychloropren (cr) |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage