8V3150BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
optibelt BLUE POWER 8V/25N
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:8V 3150 BP
Rubix:661184
Hersteller:8V 3150BPCP
EAN:4014486373318



Produktdetails : 8V3150BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
Der neue ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe. Das Leistungsvermögen eines optibelt BLUE POWER Schmalkeilriemens entspricht ungefähr dem zweifachen eines Schmalkeilriemens in technischer Standardausführung. Dies entspricht einem Leistungsplus von bis zu 100 %.
Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4825 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Obere Breite | 25 mm |
| Innenlänge | 7881 mm |
| Außenlänge | 315 mm |
| Stärke | 23 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.060,20 € exkl. MwSt.
/ 14 Stück
8.401,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
