SPZ2087 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPZ2087
Rubix:57037
EAN:4010858712105



Produktdetails : SPZ2087 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Keilriemen
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 2087 mm |
| Innenlänge | 2049 mm |
| Außenlänge | 2099 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage