SPC2500 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPC2500
Rubix:1359648
EAN:4010858752538



Produktdetails : SPC2500 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 940 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 2500 mm |
| Innenlänge | 2416 mm |
| Außenlänge | 2529 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen