SPZ1437 Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt SK SPZ

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:SPZ 1437
Rubix:56964
Hersteller:SPZ 14377700
EAN:4014486080674
SPZ1437 Schmalkeilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1437 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1437 Schmalkeilriemen Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x158x158 mm
Bruttogewicht106 g
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1437 mm
Innenlänge1399 mm
Außenlänge1450 mm
Stärke8 mm
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,30 exkl. MwSt.
/ Stück
14,64 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std