SPC10600 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPC10600
Rubix:1359721
EAN:4010858752118



Produktdetails : SPC10600 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4032 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 10600 mm |
| Innenlänge | 10516 mm |
| Außenlänge | 10629 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
377,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
449,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage