22X1956 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech

Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753

Siehe technische Informationen
Referenzen
ContiTech:22.0X1956
Rubix:1359035
EAN:4010858921965
22X1956 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Zusammenfassung
Profilc/22
Riemenbezeichnungc77
Innenlänge1956 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X1956 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech


Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht627 g
Profilc/22
Riemenbezeichnungc77
Innenlänge1956 mm
Außenlänge2044 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge2015 mm
Zolltarifcode40103400
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,84 exkl. MwSt.
/ Stück
54,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage