13X850 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:13.0X850
Rubix:1358535
EAN:4010858350833



Produktdetails : 13X850 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 89 g |
|---|---|
| Profil | a/13 |
| Riemenbezeichnung | a33.5 |
| Innenlänge | 850 mm |
| Außenlänge | 900 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 880 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage