SPC5000CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Ummantelter Hochleistungskeilriemen, DIN 7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPC5000CR
Rubix:1360033
EAN:4010858970611



Produktdetails : SPC5000CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Ummantelter Hochleistungskeilriemen mit verstärktem Zugstrang und weiterentwickelter Mischung zur sicheren Übertragung großer Leistungen nach DIN 7753
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, erhöhte Leistung, geeignet für Kupplungen und Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1900 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 5000 mm |
| Innenlänge | 4916 mm |
| Außenlänge | 5029 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
242,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
288,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage