GN923.7-125-K12-R-SW Sicherheits-Umleggriff-Handrad, Schwarz
Umleggriff-Handräder, Sicherheits-Umleggriff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 923.7-125-K12-R-SW
Rubix:645519
Hersteller:GN 923.7-125-K12-R-SW
EAN:4045525677784





Produktdetails : GN923.7-125-K12-R-SW Sicherheits-Umleggriff-Handrad, Schwarz
Die Handräder GN 923.7 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Bedienstellung nicht arretiert sein darf. Um den Griff in diese Stellung zu bringen muss er zunächst gegen eine Torsionsfeder um 90° geschwenkt werden. Anschließend wird er in axialer Richtung gegen Federkraft in eine Arretierung geschoben. So fixiert und unter Beibehaltung der Axialkraft kann mit dem Griff gekurbelt werden. Nach dem "Loslassen" schiebt die Druckfeder den Griff aus der Arretierung heraus, die Torsionsfeder schwenkt ihn wieder zurück.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 440 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 125 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
