GN322-160-B14-A Speichenhandrad ohne Nabennut, ohne Griff, Alu
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 322-160-B14-A
Rubix:353898
Hersteller:GN 322-160-B14-A
EAN:4045525181137





Produktdetails : GN322-160-B14-A Speichenhandrad ohne Nabennut, ohne Griff, Alu
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 539 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 160 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
