GN322.5-125-K12-A-DR Sicherheits-Handrad mit Nadellager ohne Griff, Alu

Sicherheits-Handräder mit Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 322.5-125-K12-A-DR
Rubix:353961
Hersteller:322.5-125-K12-A-DR
EAN:4045525183094
GN322.5-125-K12-A-DR Sicherheits-Handrad

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN322.5-125-K12-A-DR Sicherheits-Handrad mit Nadellager ohne Griff, Alu


Sicherheits-Handräder. Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht414 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser125 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
109,50 exkl. MwSt.
/ Stück
130,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser