GN327-160-K16-D-1 Sicherheits-Handrad, feststehender Lagerflansch, Aluminium

Sicherheits-Handräder,feststehender Lagerflansch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 327-160-K16-D-1
Rubix:159699
Hersteller:GN 327-160-K16-D-1
EAN:4045525190795
GN327-160-K16-D-1 Sicherheits-Handrad mit feststehendem Lagerflansch

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN327-160-K16-D-1 Sicherheits-Handrad, feststehender Lagerflansch, Aluminium


Sicherheits-Handräder GN 327 zeichnen sich durch höchste Unfallsicherheit aus, da das Handrad in ausgekuppeltem Zustand auf einem feststehenden Teil, dem Lagerflansch, gelagert ist. Von der sich drehenden Welle ist das Rad vollständig getrennt. Der Lagerflansch kann über die Lagerbuchse (Kennziffer 1) auch die Lagerung der Welle übernehmen. Diese Lagerbuchse ist ein Trockenlager (DU-Buchse). Im Regelfall ist die Welle aber getrennt gelagert und die Lagerbuchse dient zur Zentrierung des Lagerflansches. Diese Zentrierung kann auch von einem Zentrierring (Kennziffer 2) übernommen werden, wenn maschinenseitig eine entsprechende Bohrung angebracht ist. In diesem Fall können die Lagerbuchsen entfallen, eine Lagerreibung (Erwärmung) tritt dann nicht auf.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1794 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser160 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
224,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
267,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser