GN322.4-140-K14-A-DR Sicherheits-Handrad mit Gleitlager ohne Griff, Alu

Sicherheits-Handräder mit Gleitlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 322.4-140-K14-A-DR
Rubix:353934
Hersteller:322.4-140-K14-A-DR
EAN:4045525182806
GN322.4-140-K14-A-DR Sicherheits-Handrad

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser140 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN322.4-140-K14-A-DR Sicherheits-Handrad mit Gleitlager ohne Griff, Alu


Sicherheits-Handräder. Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht499 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser140 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
96,43 exkl. MwSt.
/ Stück
114,75 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser