GN323-80-K10-A Scheibenhandrad mit Nabennut ohne Griff, Aluminium
Scheibenhandräder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 323-80-K10-A
Rubix:354020
Hersteller:GN 323-80-K10-A
EAN:4045525185456





Produktdetails : GN323-80-K10-A Scheibenhandrad mit Nabennut ohne Griff, Aluminium
Scheibenhandräder GN 323 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 134 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
