K0163.1120X12 Scheibenhandrad, ähnlich DIN950, Passbohrung mit Nut, Alu
Scheibenhandrad ähnlich DIN 950 aus Aluminium
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0163.1120X12
Rubix:111655
EAN:4059245070015



Dokumente
Produktdetails : K0163.1120X12 Scheibenhandrad, ähnlich DIN950, Passbohrung mit Nut, Alu
Werkstoff: Handrad Aluminium.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Bestellbeispiel: K0163.0080X10Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
Scheibenhandrad ähnlich DIN 950 aus Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 231 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 120 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage