GN521.5-200-K20-A Scheibenhandrad mit Nabennut, ohne Griff, Kunststoff

Scheibenhandrad Kunststoff, Buchse / Griffachse Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 521.5-200-K20-A
Rubix:1865608
Hersteller:521.5-200-K20-A
EAN:4045525098008
GN521.5-200-K20-A Elesa-Scheibenhandrad Mit Edelstahlbuchse

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN521.5-200-K20-A Scheibenhandrad mit Nabennut, ohne Griff, Kunststoff


Scheiben-Handräder GN 521.5 haben auf der Rückseite eingelassene Griffmulden. Die Abdeckung verdeckt Spannteile, z. B. Riemenscheiben an Gegenwellen, sowie hervorstehende und eingelassene Wellen. Zum Montieren wird die Abdeckung von Hand hineingeschoben. Zum Demontieren kann die Abdeckung durch mäßigen Druck am Rand angehoben und abgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser200 mm
Zolltarifcode84879090
38,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,40 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen