GN521.5-125-B12-R Scheibenhandrad ohne Nabennut, mit Griff, Kunststoff

Scheibenhandrad Kunststoff, Buchse / Griffachse Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 521.5-125-B12-R
Rubix:1865600
Hersteller:521.5-125-B12-R
EAN:4045525097933
GN521.5-125-B12-R Elesa-Scheibenhandrad Mit Edelstahlbuchse

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN521.5-125-B12-R Scheibenhandrad ohne Nabennut, mit Griff, Kunststoff


Scheibenhandräder GN 521.5 haben an ihrer Rückseite eingelassene Griffmulden. Die Abdeckung verdeckt Klemmelemente, z. B. Riemenscheiben der Gegenwelle, sowie vorstehende und eingelassene Wellen. Zum Montieren wird die Abdeckung von Hand hineingedrückt. Zum Demontieren kann die Abdeckung durch mäßigen Druck am Rand der Abdeckung angehoben und abgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser125 mm
Zolltarifcode84879090
29,58 exkl. MwSt.
/ Stück
35,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen