GN521.5-100-B10-R Scheibenhandrad ohne Nabennut, mit Griff, Kunststoff

Scheibenhandrad Kunststoff, Buchse / Griffachse Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 521.5-100-B10-R
Rubix:1865597
Hersteller:521.5-100-B10-R
EAN:4045525097902
GN521.5-100-B10-R Elesa-Scheibenhandrad Mit Edelstahlbuchse

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN521.5-100-B10-R Scheibenhandrad ohne Nabennut, mit Griff, Kunststoff


Die Scheibenhandräder GN 521.5 verfügen an der Rückseite über eingelassene Griffmulden. Die Abdeckung verdeckt Spannelemente, z. B. Gegenwellenriemenscheiben, sowie vorstehende und versenkte Wellen. Zum Montieren wird die Abdeckung von Hand eingeschoben. Zum Demontieren kann die Abdeckung durch mäßigen Druck am Rand der Abdeckung angehoben und abgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser100 mm
Zolltarifcode84879090
23,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen