GN521.6-200-B20-R Umleggriff-Handrad ohne Nabennut, mit drehbarem Umleggriff
Umleggriff-Handrad, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 521.6-200-B20-R
Rubix:1865616
Hersteller:521.6-200-B20-R
EAN:4045525098084



Produktdetails : GN521.6-200-B20-R Umleggriff-Handrad ohne Nabennut, mit drehbarem Umleggriff
Der Griff bei den Handrädern GN 521.6 ist in der Bedienstellung in einer Kegelbohrung verriegelt. Zum Umschalten muss er zuerst axial aus dem Kegel herausgezogen werden. Eine Druckfeder hält den Griff in beiden Positionen. Beim Ausklappen rastet er automatisch wieder ein. Die Abdeckung verdeckt Spannelemente, z. B. Gegenwellenriemenscheiben, sowie überstehende und eingelassene Wellen. Zum Montieren wird die Abdeckung von Hand eingeschoben. Zum Demontieren kann die Abdeckung durch mäßigen Druck am Rand angehoben und abgenommen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Durchmesser | 200 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
