GN521-100-B10-R Scheibenhandrad ohne Nabennut, mit Griff, Kunststoff

Scheibenhandräder, Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 521-100-B10-R
Rubix:793801
Hersteller:521-100-B10-R
GN521-100-B10-R Elesa-Scheibenhandrad

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN521-100-B10-R Scheibenhandrad ohne Nabennut, mit Griff, Kunststoff


Scheibenhandräder GN 521 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen. Der Deckel verbirgt Bestigungselemente z.B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Zur Montage wird er von Hand eingedrückt. Zur Demontage kann der Deckel durch leichten Druck auf den Deckelrand angehoben und abgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht172 g
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser100 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
12,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,55 € inkl. MwSt.

Material/Verarbeitung

Durchmesser