GN323.4-200-K20-A-DR Sicherheits-Handrad mit Gleitlager, ohne Griff, Alu

Sicherheits-Handräder mit Gleitlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 323.4-200-K20-A-DR
Rubix:354051
Hersteller:323.4-200-K20-A-DR
EAN:4045525186309
GN323.4-200-K20-A-DR Sicherheits-Handrad

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN323.4-200-K20-A-DR Sicherheits-Handrad mit Gleitlager, ohne Griff, Alu


Sicherheits-Handräder - Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1018 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser200 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
118,15 exkl. MwSt.
/ Stück
140,60 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser