GN521-100-K10-R Scheibenhandrad mit Nabennut, mit Griff, Kunststoff
Scheibenhandräder, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 521-100-K10-R
Rubix:793803
Hersteller:GN 521-100-K10-R
EAN:4045525783287



Produktdetails : GN521-100-K10-R Scheibenhandrad mit Nabennut, mit Griff, Kunststoff
Scheibenhandräder GN 521 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen. Der Deckel verbirgt Bestigungselemente z.B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Zur Montage wird er von Hand eingedrückt. Zur Demontage kann der Deckel durch leichten Druck auf den Deckelrand angehoben und abgenommen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 100 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
