GN269-80-B10 Handkurbel mit drehbarem Zylindergriff, Edelstahl
Handkurbeln, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 269-80-B10
Rubix:743075
Hersteller:GN 269-80-B10
EAN:4045525699403



Produktdetails : GN269-80-B10 Handkurbel mit drehbarem Zylindergriff, Edelstahl
Edelstahl-Handkurbeln GN 269 sind so gestaltet, dass sie die Anforderungen an eine hygienische Ausführung erfüllen. Die Zylindergriffe sind aus Duroplast, was generell eine gute Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen bedeutet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 127 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 80 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
