Referenzen
Festo:UC-M5-50
Rubix:442851
Hersteller:534217
EAN:4052568048686

Produktdetails : UC-M5-50 Schalldämpfer, Bauform UC, Grossgebinde
Schalldämpfer UC-M5-50 aus Kunststoff. Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=50, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich
Schalldämpfer UC-M5-50 aus Kunststoff. Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=50, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Betriebsmedium=(* gefilterte, nicht geölte Druckluft, * gefilterte, geölte Druckluft), Schalldruckpegel=60 dB(A)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 53x43x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0,69 g |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | m5 '' |
| Werkstoff | polyethylen |
| Länge | 19,4 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Schallpegel | 60 dB |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
218,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
260,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen