859073 Klick-Schalldämpfer 10

STECKBARER SCHALLDÄMPFER

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:859073
Rubix:3234693
EAN:3660338141171
859073 Klick-Schalldämpfer 10

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesser (Zoll)10 ''

Dokumente

Produktdetails : 859073 Klick-Schalldämpfer 10


Material: Polyethylen. Max. Betriebsdruck: 10 bar. Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C. Filterkapazität: 50 μm. Montage mit Steckanschlüssen
Klick-Schalldämpfer 10

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesser (Zoll)10 ''
5,10 exkl. MwSt.
/ Stück
6,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen