7000104375 Cubitron™ II Fächerscheibe 967A, 125 mm x 22 mm, 60+, flach
3M™ Cubitron™ II Fächerscheibe 967A
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:65070
Rubix:3898668
Hersteller:7000104375
EAN:04054596684805

Produktdetails : 7000104375 Cubitron™ II Fächerscheibe 967A, 125 mm x 22 mm, 60+, flach
Die 3M™ Cubitron™ II Fächerscheibe 967A bietet eine ausgezeichnete Abtragsrate bei Anwendungen mit niedrigem bis mittlerem Anpressdruck. Unsere Scheiben sind ideal für flächige Bereiche oder Außenkanten geeignet, insbesondere wenn es auf die Oberflächenqualität und die Kantenstabilität ankommt.
Stärken
• Entwickelt, um mit 3M präzisionsgeformtem Schleifkorn schneller zu schleifen und eine höhere Lebensdauer zu erzielen
• Niedrige Schleiftemperatur reduziert Anlauffarben und Oxidation des Metalls sowie hitzebedingte Spannungsrisse.
• Fächerschleifscheiben können in einem einzigen Schritt schleifen und Verblenden, daher können sie häufig Fiber- und Schruppscheiben ersetzen.
• Die widerstandsfähige schwere Y-Viskoseunterlage zeichnet sich durch eine kontrollierte, gleichmäßige Abnutzung aus und ermöglicht daher Vollauslastung bei Anwendungen mit mittlerem bis hohem Anpressdruck.
• Integriertes Schleifhilfsmittel verringert die Schleiftemperatur bei hitzeempfindlichen Legierungen und verlängert so die Lebensdauer.
Anwendungen
Abtragen von Schweißnähten - Anfasen - Entfernen von Korrosion - Entfernen von Walzzunder - Entgraten - Finishen - Materialabtrag - Metallbe- und -verarbeitung - Oberflächenveredelung - Oberflächenvorbereitung - Reinigen - leichtes Entgraten - Überblenden
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 61,46 g |
|---|---|
| Durchmesser | 125 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 22 mm |
| Schleifmittelart | keramik |
| Anwendung | finishen |
| Körnung | 60 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
78,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage