00688423 Membran verp. DN20 EPDM-AD (bis 06/2015)
TYP SV02 Membran verpackt DN20 EPDM (AD)bis 06/15
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:688423
Rubix:2614089
Hersteller:00688423
Produktdetails : 00688423 Membran verp. DN20 EPDM-AD (bis 06/2015)
Die Membranen wurden entwickelt, um den einzigartigen Herausforderungen von hygienischen und sterilen Anforderungen gerecht
zu werden. Bürkert bietet Membranen mit präziser Werkstoffzusammensetzung und hoher Genauigkeit an. Bürkert Membranen
sind aus einem breiten Werkstoffsortiment erhältlich, die sich bei Anwendungen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, der
Biotechnologie und der Pharmazeutik- und Kosmetikindustrie bewährt haben. Die Membranen werden während der Entwicklung und
Produktion getestet, um die Zuverlässigkeit unter schwierigen Prozessbedingungen sicherzustellen.
Sollten Sie Hilfe bei der Auswahl der passenden Komponente benötigen,kontaktieren Sie uns.Wir beraten Sie gerne persönlich.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sv02 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen