00688421 Membran DN8 EPDM-AD verpackt
TYP SV02 Membran verpackt DN08 EPDM (AD)
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:688421
Rubix:2614079
Hersteller:00688421
Produktdetails : 00688421 Membran DN8 EPDM-AD verpackt
Die Membranen wurden entwickelt, um den einzigartigen Herausforderungen von hygienischen und sterilen Anforderungen gerecht
zu werden. Bürkert bietet Membranen mit präziser Werkstoffzusammensetzung und hoher Genauigkeit an. Bürkert Membranen
sind aus einem breiten Werkstoffsortiment erhältlich, die sich bei Anwendungen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, der
Biotechnologie und der Pharmazeutik- und Kosmetikindustrie bewährt haben. Die Membranen werden während der Entwicklung und
Produktion getestet, um die Zuverlässigkeit unter schwierigen Prozessbedingungen sicherzustellen.
Sollten Sie Hilfe bei der Auswahl der passenden Komponente benötigen,kontaktieren Sie uns.Wir beraten Sie gerne persönlich.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sv02 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort