00423938 Durchflusssensor Modul PVC 15
TYP S030 Durchflusssensor Modul PVC 15
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:423938
Rubix:2611699
Hersteller:423938
Produktdetails : 00423938 Durchflusssensor Modul PVC 15
Das Sensor-Fitting Typ S030 hat ein integriertes Flügelrad für die Messung des Durchflusses und ist speziell für den Betrieb mit neutralen, leicht aggressiven, feststofffreien Flüssigkeiten vorgesehen.
Das kompakte Sensor-Fitting (Typ S030) muss mit einem Bürkert-Transmitter (Typ SE30, Typ SE30 Ex, Typ SE32, Typ SE35, Typ SE36 oder Typ 8611) ausgestattet sein, die mit einem Bajonettverschluss schnell und einfach verbunden werden können.
Die Bürkert ?Inline-Quarter-Turn? Technologie ist eine Konstruktion, die einen leckagefreien Betrieb sicher stellt.
Die Flügelradumdrehung (Dauermagnete in den Flügeln enthalten) wird berührungslos vom empfindlichen Element des Transmitters durch die Sensor-Fitting-Wand erfasst. Der Transmitter kann montiert oder demontiert werden, ohne die Rohrleitung zu öffnen oder den laufenden Prozess zu unterbrechen.
Stärken
DN06 bis DN65; Viele verschiedene Materialien und Prozessanschlüsse sind verfügbar zur idealen Anpassung an die individuellen Applikationen und Prozessbedingungen; Geschlossenes Rohrsystems, d. h. Sensor ist ein Bestandteil des Fittings; Quarter-Turn Technologie (Bürkert-Bajonettverschluss); Transmitter lieferbar für: Anzeige, Überwachung, Signalübermittlung, 2-Punkt-Regelung, Dosiersteuerung
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
277,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
330,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

