00560705 Fitting für Analyse Sensoren
TYP S022 Fitting für Analyse Sensoren
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:560705
Rubix:2581862
Produktdetails : 00560705 Fitting für Analyse Sensoren
Die Adapter/Fittings oder die Analysemesskammer werden für den Einbau der ELEMENT Analysemessgeräte in Rohrleitungssysteme oder Behälter verwendet.
Verschiedene Varianten als Stutzen stehen zur Verfügung:
Adapter:
? PVC-U-Klebestutzen für T-Fittings (metrisch oder ASTM)
? PP-Schweiss-Stutzen für T-Fittings
? Edelstahlschweißstutzen
? PVC-Gewindestutzen zum Einschrauben in Behälter oder Rohrleitungen
? Austauschstutzen in PVC, PP und Edelstahl zum Umbau eines Fittings Typ S020 in einem Fitting Typ S022.
Fittings aus PVC:
? Metrisch oder ASTM T-Fitting
- Muffe-Anschluss mit Überwurfmutter
- Schweißstutzenanschluss
? Anschlussschelle.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | s022 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

