MAVMD1/4MA3CF Manometeranschluss

Parker Hannifin Prüfstelle für Sensorsteuerung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:MAVMD1/4MA3CF
Rubix:970348
Hersteller:MAVMD1/4MA3CF
MAVMD1/4MA3CF Manometeranschluss

Technische Zusammenfassung

Typprüfstelle für sensorsteuerung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MAVMD1/4MA3CF Manometeranschluss


Die Aufgabe der Prüfstellen von Parker Senso Control ist die Überwachung und Inspektion sowie die Probenahme aus Hoch- und Niederdruck- und Vakuumsystemen. Sie dienen zur Entlüftung von Zylindern und Hydraulikanlagen. Der Messanschluss EMA1 von Senso Control hat eine Steckkupplung bis zum Manometeranschluss MAV-MA1, ebenfalls mit Steckkupplung. Die Messanschlüsse EMA1 werden mit einer hoch korrosionsfesten, Cr(VI)-freien Oberfläche geliefert. Diese erhöht die Lebensdauer dieser Komponenten. Das Dichtungssystem der Primärdichtung besteht bei den EMA1-Typen aus einem Kugelrückschlagventil. Eine O-Ring-Dichtung dient zudem als Sekundärdichtung in der eingekuppelten Prüfpunktverschraubung mit Stiftverriegelung sowie in angeschlossenen Diagnoseschläuchen. Der Messanschluss EMA3 von Senso Control hat eine Steckkupplung bis zum Manometeranschluss MAV-MA3 mit Schraubkupplung M16x2. Die EMA3-Messanschlüsse werden mit hoch korrosionsfesten, Cr(VI)-freien Oberflächen geliefert. Diese erhöht die Lebensdauer dieser Komponenten. Darüber hinaus können diese Komponenten optional auch in Edelstahl geliefert werden. Bei den EMA3-Typen besteht das Dichtungssystem aus einem Dichtungskonus mit O-Ring-Dichtung. Wenn die EMA3-Schraubkappe aufgeschraubt ist, wirkt eine O-Ring-Dichtung zusätzlich als Sekundärdichtung.
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: n/a
Anschluss 1 Typ: BSP-Innengewinde
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: n/a
Anschluss 2 Typ: n/a
Anschluss Gewindegröße: G 1/4
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Länge: n/a
Werkstoffe: Stahl
Optionales Zubehör: k.A.
Primäre Dichtung: Dichtungsring DIN 16258
Produktreihe: n/a
Produktart: Prüfspitze mit Gewindeanschluss M16x2
Dichtungsmaterial: NBR

Stärken

Vor dem Öffnen des Ventils wird leckagefreie Abdichtung erzeugt. Dadurch werden Ausfallzeiten vermieden
Die robusten, zuverlässigen Prüfstellen zeichnen sich unter anderem durch ihre geringen Abmessungen aus und sind daher besonders für beengte Platzverhältnisse geeignet
Die Bedienung der Parker Senso Control Prüfstellen ist einfach: Mess-, Prüf- und Schaltgeräte lassen sich einfach anschließen, was dem Anwender viel Zeit spart
Der Anschluss unter Druck bis 400 bar ist bei Typen mit Schraubanschluss möglich. Der Nenndruck beträgt bis zu 630 bar. Damit sind die Parker Senso Control Prüfpunkte für ein breites Anwendungsspektrum geeignet

Anwendungen

Hydraulikanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Typprüfstelle für sensorsteuerung
Werkstoffstahl, verzinkt; nbr (dichtung)
Zolltarifcode90269000
40,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std