EMA3/1/8EDCF (EO) Ermeto Messanschluss
Parker Hannifin SensoControl-Prüfstelle
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:EMA3/1/8EDCF
Rubix:1069381
Hersteller:EMA3/1/8EDCF

Produktdetails : EMA3/1/8EDCF (EO) Ermeto Messanschluss
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: k.A.
Anschluss 1 Typ: BSP-Außengewinde
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: n/a
Anschluss 2 Typ: n/a
Anschluss Gewindegröße: G 1/8
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Länge: n/a
Werkstoffe: Stahl
Optionales Zubehör: k.A.
Primäre Dichtung: ED-Dichtung
Produktreihe: n/a
Produktart: Prüfspitze mit Gewindeanschluss M16x2
Dichtungsmaterial: NBR
Anschluss 1 Typ: BSP-Außengewinde
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: n/a
Anschluss 2 Typ: n/a
Anschluss Gewindegröße: G 1/8
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Länge: n/a
Werkstoffe: Stahl
Optionales Zubehör: k.A.
Primäre Dichtung: ED-Dichtung
Produktreihe: n/a
Produktart: Prüfspitze mit Gewindeanschluss M16x2
Dichtungsmaterial: NBR
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sensocontrol-prüfstelle |
|---|---|
| Werkstoff | stahl, verzinkt, crvi-frei; nbr (dichtung) |
| Zolltarifcode | 90269000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
